C1030 抜き型 HONEY COOK 69437771

メイン

C1030 抜き型 HONEY COOK 69437771
C1030 抜き型 HONEY COOK 69437771
C1030 抜き型 HONEY COOK 69437771

抜き型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個形状クマ(顔)注文コード69437771品番C1030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200
用途調理時の型抜きに(クマ・顔)仕様食洗機・乾燥機使用可材質ステンレス鋼形状クマ(顔)シルバー質量(g)6寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)46×50×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする