メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 土木建築関連
アークランドサカモトの ショベル
アークランドサカモトの 木柄
角型シャベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437877
品番
715221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
用途
土木・造園・農業・家庭園芸などで柔らかい土を沢山すくう場合や、雪かきなどに
材質
頭部:スチール / 柄:木 / グリップ:スチール、木
色
ガンメタリック/ナチュラルウッド/レッド
質量(g)
1790
柄長さ(mm)
695
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】970×255×116、【グリップ部】130×120×34、【頭部】300×255×33