メイン
WIZ'A
フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
568
350
568
636
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437956
品番
WZFP-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
用途
食材を炒めたり焼いたりする際に
仕様
食洗機使用可
材質
本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
色
ベージュ
質量(g)
568
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
275×275×58
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装
対応
電磁調理器(IH)/ガスコンロ
底面の厚さ(mm)
2.4(はり底含む)
別売品番
【着脱式ハンドル】WZCH-18
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
260×260×59