メイン
WIZ'A
スープ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69437999
品番
WZSP-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に
仕様
食洗機使用可
材質
本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
色
ベージュ
質量(g)
414
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×195×88
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装
対応
電磁調理器(IH)/ガスコンロ
底面の厚さ(mm)
2.4(はり底含む)
別売品番
【着脱式ハンドル】WZCH-18
満水容量(L)
2
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
180×180×86