サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69438296
品番
RCMT10T3M0SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
材種・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:SM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-8166
アズワン品番
65-8234-32