SJX-NHA05-10FL LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438349 SJX-NHA05-10FL LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438349 SJX-NHA05-10FL LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438349

LEDストリングSJX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69438349 品番SJX-NHA05-10FL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。
フルカラーLEDが個々に自動変色。
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。
数珠つなぎで直列接続可能。
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。
ローボルトタイプ。

その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400 材質PVC 質量(g)850 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10〜40(常湿) 定格消費電力(W)7.4(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)10000×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)96 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
注意
※LEDストリングSJX(フルカラータイプ)は点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする