FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69438620 品番FXXG-0008IM-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。
放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。
さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。
設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。

付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg)1.54 消費電力(W)最大 35 電源100〜240V AC (50/60Hz) 適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187 動作環境【温度】0〜55℃【湿度】10〜90%(結露なきこと) 保証期間3年間 適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m) LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8 保管環境【温度】-40〜70℃【湿度】5〜90%(結露なきこと) ファン【冷却】静音ファン×3 スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重) ポートRJ-45ポート×8 MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする