フラワーラッピングロール ノーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69440896 品番 006778223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

マット加工されたOPPフィルムです。

用途小ぶりなブーケなどにお勧めです。 材質マットOPP50μ 厚さ(mm)0.05 ピンク 規格No.3 幅(cm)65 1巻長さ(m)15 メーカー商品コード6778223
注意
※まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする