HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 包装紙
HEIKOの ラッピング不織布
フラワーラッピングロール ノーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69440930
品番
006778226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
マット加工されたOPPフィルムです。
用途
小ぶりなブーケなどにお勧めです。
材質
マットOPP50μ
厚さ(mm)
0.05
色
エメラルドグリーン
規格
No.6
幅(cm)
65
1巻長さ(m)
15
メーカー商品コード
6778226
注意
※まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態で使用しないでください。