旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69441017 品番TPMT16T308KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はコーナーR・材種・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:KM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4660 アズワン品番65-8262-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする