HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 包装紙
HEIKOの ラッピング不織布
フラワーラッピング マリアージュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441079
品番
006778241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
気品漂う植物柄がエンボス加工されている不織布ラッピングペーパーです。
用途
ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。
材質
不織布(ポリプロピレン)
色
ホワイト
規格
No.1
幅(cm)
75
1巻長さ(m)
10
メーカー商品コード
6778241
注意
※オリジナルのハッピ作りなどに使用される場合は、長時間直接肌にふれるようなご使用はお控えください。まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態