006778245 フラワーラッピング マリアージュ HEIKO 69441115

006778245 フラワーラッピング マリアージュ HEIKO 69441115
006778245 フラワーラッピング マリアージュ HEIKO 69441115
006778245 フラワーラッピング マリアージュ HEIKO 69441115
006778245 フラワーラッピング マリアージュ HEIKO 69441115

フラワーラッピング マリアージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チェリーピンク
内容量1本注文コード69441115品番006778245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

気品漂う植物柄がエンボス加工されている不織布ラッピングペーパーです。

用途ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。材質不織布(ポリプロピレン)チェリーピンク規格No.5幅(cm)751巻長さ(m)10メーカー商品コード6778245
注意
※オリジナルのハッピ作りなどに使用される場合は、長時間直接肌にふれるようなご使用はお控えください。まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする