フラワーラッピング マリアージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69441140 品番 006778247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

気品漂う植物柄がエンボス加工されている不織布ラッピングペーパーです。

用途ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。 材質不織布(ポリプロピレン) ワイン 規格No.7 幅(cm)75 1巻長さ(m)10 メーカー商品コード6778247
注意
※オリジナルのハッピ作りなどに使用される場合は、長時間直接肌にふれるようなご使用はお控えください。まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする