サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロターンTR 旋削用ポジ・チップ(310)1セット(10個入) TRDC1308Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69441166
品番
TRDC1308M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,900
Tレールチップシートホルダー「コロターンTR」専用チップです。ステンレス材加工用。中仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●コロターンTR、コーティング超硬チップ●ひし形55°チップ●ポジチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-6775
アズワン品番
65-8262-84