サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69441236
品番
VBMT110202UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。中〜高切削速度でも良好な表面品質です。一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:PMK●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.8709●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:UF●PVDノンコーティングサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:134-9287
アズワン品番
65-8263-77
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。