NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬軸電着ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441514
品番
12235
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度
230
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
3
刃径(Φmm)
0.7
トラスコ品番
829-2682
全長(mm)
40
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
砥粒
ダイヤモンド