NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬軸電着ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441557
品番
12239
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度
140
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
4
刃径(Φmm)
1.2
トラスコ品番
829-2685
全長(mm)
45
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
砥粒
ダイヤモンド