T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69441629 品番VNMG160412KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,090
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など294種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適合被削材:鋳鉄●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.4063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●CVDコーティング●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4737 アズワン品番65-8268-24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする