T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69441744 品番WNMG060404WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
仕様●L:06●IC:9.525●S:4.76●RE:0.4●D1:3.81●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4764 アズワン品番65-8269-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする