サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69442094
品番
WNMG080408SMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ネガチップ。耐熱合金加工用。中荒加工用。
仕様
●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-9147
アズワン品番
65-8272-09