アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの ステンレスワゴン
中折れワゴン ブラックフレーム W90cm 61-797-47シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69442356
品番
61-797-47-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セール販売の必需品
豊富なオプションであらゆる売場に対応可能
連結金具は付いていません
仕様
●素材:本体/スチール製、クロームメッキ、底板/合板、テント/ポリエステル●サイズ:本体/W90×D60×H83cm、テント/前面W84×H55(取付時46.3)cm、側面/W21.4×H55(取付時46.3)cm、カゴの深さ/13.5cm、折りたたみ時寸法/W91×D12.5×H83cm●重量:17.7kg●耐荷重:本体/65kg、収納棚/30kg●樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10
アズワン品番
65-8274-13