R・dot・S
R・dot・Sの 内装建材
R・dot・Sの 造作材
R・dot・Sの 廻り縁
キューモール 木製モールディング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
断面:9×9
注文コード
69442741
品番
KM-1027
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
404
種類から選べます
他の種類を見る
モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
用途
天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。
材質
樹種:アユース材
長さ(mm)
3650
寸法(mm)
断面:9×9
関連資料:
原寸図(断面一覧)(3.33MB)
注意
※・形状、寸法は製品特性や、生産ロットにより誤差があるものがあります。
※・写真は印刷のため実物と色や材質がことなる場合があります。
※・価格、仕様は予告なく変更する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません