半袖ボタンダウン サックス 15063-42シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69444325 品番15063-42-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,606

「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般

仕様形態安定加工 サックス サイズ3L 材質(本体)綿50% ポリエステル50% 番号コード:123-4987 胸囲(cm)128 ウエスト(cm)126 肩幅(cm)53 着丈(cm)84 アズワン品番65-8350-10 衿廻り(cm)45 腰囲(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする