NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
レジノイドCBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69444436
品番
15083
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
粒度
170
刃長(mm)
3
トラスコ品番
828-3954
全長(mm)
43
質量(g)
8
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
2.5