NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
メタルダイヤディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69444786
品番
14512
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粒度
200
軸径(Φmm)
2.34
形状
ディスク
刃長(mm)
0.2
トラスコ品番
829-2864
全長(mm)
45
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
13