NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
セラミックダイヤモンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445163
品番
14696
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
170
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー
刃長(mm)
10
トラスコ品番
829-2889
全長(mm)
48
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃径(mm)
6