NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
レジノイドCBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445678
品番
15088
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
粒度
170
刃長(mm)
6
トラスコ品番
828-3958
全長(mm)
56
質量(g)
10
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
68000
刃径(mm)
6.0