ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) トラスコ品番857-9476 注文コード69446703 品番16IR200ISO-TQ PR1515
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼〜ステンレス鋼まで幅広く対応します。

材質PVDコーティング 用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 トラスコ品番857-9476 質量(g)4.4 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 適合ホルダSINR-16型/CINR-16型 穴の形状円筒穴 チップブレーカTQタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする