ポジドライブスクリュードライバービット(差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズPZ2 注文コード69446938 品番2216-PZ2
参考基準価格(税別)¥818 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

トラスコ品番859-4034 材質専用特殊鋼 全長(mm)25 質量(g)5 先端サイズPZ2 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする