ポジドライブスクリュードライバービット(差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズPZ3 注文コード69446947 品番2216-PZ3
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

トラスコ品番859-4035 材質専用特殊鋼 全長(mm)25 質量(g)7 先端サイズPZ3 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする