※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーブラシ L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69447860 品番 50610
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

柄が長めなので機械の間などの手が届きにくいところの洗浄に。

材質毛/ポリエステル、柄/ポリエチレン 幅(mm)80 全長(mm)380 質量(g)190 毛足(cm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする