※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の 柄付ブラシ
カラーブラシ L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69447869
品番
50611
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
柄が長めなので機械の間などの手が届きにくいところの洗浄に。
材質
毛/ポリエステル、柄/ポリエチレン
幅(mm)
80
全長(mm)
380
色
青
質量(g)
190
毛足(cm)
4.5