※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーブラシ S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69447930 品番 50622
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

短めの柄でシンクまわりや細かい場所の洗浄に。

材質毛/ポリエステル、柄/ポリエチレン 幅(mm)75 全長(mm)280 質量(g)125 毛足(cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする