※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の ハンディブラシ
カラーブラシ ハンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69447966
品番
50631
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
持ちやすいハンドルで力強く洗浄できます。コーナーも洗いやすい形状です。まな板、調理台などの洗浄に。
材質
毛/ポリエステル、柄/ポリエチレン
幅(mm)
65
全長(mm)
160
色
青
質量(g)
140
毛足(cm)
2.5