ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの 六角ビット/ボールポイントビット
ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448347
品番
2204-2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4000
材質
専用特殊鋼
質量(g)
4
対辺寸法(mm)
2
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭