ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの 六角ビット/ボールポイントビット
ビット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448435
品番
2204-8
参考基準価格(税別)
¥991
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4007
材質
専用特殊鋼
質量(g)
8
対辺寸法(mm)
8
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭