ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの 六角ビット/ボールポイントビット
ビット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448514
品番
2206-8
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長(mm)
30
トラスコ品番
859-4012
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8
質量(g)
12
先端サイズ
8
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭