ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの マイナスビット
マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
[[(-)]]6.5×1.2
注文コード
69448566
品番
2208-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4013
材質
専用特殊鋼
質量(g)
6
先端サイズ
[[(-)]]6.5×1.2
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭