ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの マイナスビット
マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448627
品番
2208-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4016
材質
専用特殊鋼
質量(g)
5
先端サイズ
[[(-)]]4.5×0.6
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭