ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ハンドタップ
めねじ切りタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M3
注文コード
69448688
品番
22106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
タップ:合金工具鋼
トラスコ品番
858-7792
質量(g)
9.6
注意
個人宅配送不可商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ハンドタップの種類