ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ハンドタップ
めねじ切りタップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69448697
品番
22107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
ピッチ(mm)
0.7
材質
タップ:合金工具鋼
トラスコ品番
858-7793
質量(g)
11.8
注意
個人宅配送不可商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ハンドタップの種類