ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの マイナスビット
ビット(差込角8mm)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448724
品番
2210-9
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
全長(mm)
41
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
トラスコ品番
859-4023
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
質量(g)
11
先端サイズ
[[(-)]]5.5×1.0
両頭機能
片頭