ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの その他ビット
ビット(差込角8mm)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448907
品番
2212-6
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
全長(mm)
32
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
仕様
XZNトリプススクエア(12角セレーション)
トラスコ品番
859-4027
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
質量(g)
11
先端サイズ
M6