ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの スパイラルタップ
スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449162
品番
22161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
呼び寸法
M4×1.7
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_HSS
表面処理
TiNコーティング
トラスコ品番
858-7822
全長(mm)
-
質量(g)
11.3
ピッチ(mm)
1.7
突き出しセンタ有無
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません