ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの スパイラルタップ
スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M6×1
注文コード
69449187
品番
22163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_HSS
表面処理
TiNコーティング
トラスコ品番
858-7824
全長(mm)
-
質量(g)
19.1
ピッチ(mm)
1
突き出しセンタ有無
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません