ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ヘックスローブビット
ビット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449336
品番
2223LG-T30
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
70
トラスコ品番
859-4045
質量(g)
14
先端サイズ
5.52
材質
専用特殊鋼
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭