トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69449354 品番 2223-T10H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

トラスコ品番859-4047 材質専用特殊鋼 全長(mm)25 質量(g)4 先端サイズT10H 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする