※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径D(mm)12 注文コード69449357 品番US-927P-12-R-V
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び径Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 全長(mm)80.2 高さ(mm)81 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-45〜230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式V-Lok継手 呼び径D(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする