ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ヘックスローブビット
トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449397
品番
2223-T20H
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
トラスコ品番
859-4051
材質
専用特殊鋼
全長(mm)
25
質量(g)
4
先端サイズ
T20H
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり