※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69449400 品番US-227D-J10R-D
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 全長(mm)126 高さ(mm)86 材質(本体)SUSF316 寸法【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】- 温度範囲(℃)-45〜230 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする